Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Hose Reel Nederman SS 886.18.19

  • ERIKS:12669214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser Schlauchaufroller, der komplett aus
Edelstahl besteht, wurde speziell für die
lebensmittelverarbeitende Industrie und
deren anspruchsvollen Anforderungen an
die Hygiene konzipiert. Dank abgerundeter
Kanten, an denen sich keine Bakterien
ansammeln können, ist er sehr einfach
zu reinigen. Der Schlauchauslauf und
das extern montierte Drehgelenk können
mühelos abmontiert und separat gereinigt
werden.
• Einzigartige Konstruktion für
problemlose Reinigung
• Entspricht den internationalen
Hygienevorschriften
• Aufnahmefähigkeit von bis zu 25 m Schlauch
Zur Liste hinzufügen

2.442,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.857,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Typ
886
Material
Edelstahl