Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Fan N16 0,55 KW exklusiven Fan-Unterstützung drei Phase

  • ERIKS:23338035
  • Hersteller:14510521
Image 1
Die in diesem Katalog aufgeführten Ventilatorender N-Serie sind wichtige Komponenten derNederman Systeme für das Absaugen undFiltern von Rauch sowie das Absaugen vonFahrzeugabgasen. Die Ventilatoren sind inAusführungen von 0,55 kW bis 2,2 kW erhältlich,in sowohl ein- als auch dreiphasiger Ausführung.
Zur Liste hinzufügen

921,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.077,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Leistung
550 W
Versorgungsspannung
400 V
Volumenstrom
1250 m³/h
Gewicht
13 kg
Länge
457 mm
Breite
321 mm
Höhe
478 mm