Eriks
NADELLA

NADELLA Nadelhülse Vollrollig Einreihig Offen DL3520

  • ERIKS:23789442
  • Hersteller:DL3520
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NADELLA
Serie
DL
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
43 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen