Eriks
NADELLA

NADELLA Laufscheibe CP2035

  • ERIKS:23789351
  • Hersteller:CP2035
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NADELLA
Serie
CP
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
34.5 mm
Breite
0.8 mm