Eriks
NADELLA

NADELLA Axial-Nadellager AXZ84566

  • ERIKS:24018626
  • Hersteller:AXZ84566
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NADELLA
Serie
AXZ
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
66 mm
Breite
8 mm
Mit Dichtung
Nein