Eriks
NADELLA

NADELLA Axial-Nadellager AXZ83048

  • ERIKS:23541365
  • Hersteller:AXZ83048
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NADELLA
Serie
AXZ
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
8 mm
Mit Dichtung
Nein