Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Stahl-C-Profile Verzinkt C14H 31x25mm L=2000mm

  • ERIKS:23577857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,28 €/ Stückexkl. MwSt

81,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Material
Stahl, verzinkt
Breite
31 mm
Höhe
25 mm
Dicke
2 mm
Breite der Öffnung
20 mm
Länge
2000 mm