Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Stahl-C-Profile Verzinkt C13 64x55mm L=2000mm

  • ERIKS:23577856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

89,35 €/ Stückexkl. MwSt

104,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Material
Stahl, verzinkt
Breite
64 mm
Höhe
55 mm
Dicke
3 mm
Breite der Öffnung
40 mm
Länge
2000 mm