Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Stahl-C-Profile Verzinkt C12 60x20mm L=2000mm

  • ERIKS:23577855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,68 €/ Stückexkl. MwSt

68,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Material
Stahl, verzinkt
Breite
60 mm
Höhe
20 mm
Dicke
2.5 mm
Breite der Öffnung
36 mm
Länge
2000 mm