Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Stahl-C-Profile Verzinkt C1 24x5.2mm L=2000mm

  • ERIKS:23577845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,26 €/ Stückexkl. MwSt

3,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Material
Stahl, verzinkt
Breite
24 mm
Höhe
5.2 mm
Dicke
1 mm
Breite der Öffnung
17.5 mm
Länge
2000 mm