Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Stahl-C-Profile Edelstahl C6 80x10mm L=2000mm

  • ERIKS:12268652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

208,31 €/ Stückexkl. MwSt

243,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Material
Edelstahl V2A
Breite
80 mm
Höhe
10 mm
Dicke
2 mm
Breite der Öffnung
65 mm
Länge
2000 mm