Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Stahl-C-Profile Edelstahl C5 28x12mm L=2000mm

  • ERIKS:23577862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,19 €/ Stückexkl. MwSt

80,95 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Material
Edelstahl V2A
Breite
28 mm
Höhe
12 mm
Dicke
2 mm
Breite der Öffnung
14 mm
Länge
2000 mm