Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Stahl-C-Profile Edelstahl C13 65x55mm L=2000mm

  • ERIKS:23577867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

505,78 €/ Stückexkl. MwSt

591,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Material
Edelstahl V2A
Breite
65 mm
Höhe
55 mm
Dicke
3 mm
Breite der Öffnung
40 mm
Länge
2000 mm