Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Stahl-C-Profile Edelstahl C11 45x40mm L=2000mm

  • ERIKS:23577865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

93,33 €/ Stückexkl. MwSt

109,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Material
Edelstahl V2A
Breite
45 mm
Höhe
40 mm
Dicke
2 mm
Breite der Öffnung
31 mm
Länge
2000 mm