Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Stahl-C-Profile Edelstahl C10 30x24mm L=6000mm

  • ERIKS:23577888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Material
Edelstahl V2A
Breite
30 mm
Höhe
24 mm
Dicke
1.5 mm
Breite der Öffnung
20 mm
Länge
6000 mm