Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Führungsprofil für Rundgliederketten, Typ R, Werkstof S Grün, 6mm L=2000mm

  • ERIKS:23577751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
*= Das Stahl-C-Profile muss separat bestellt werden.
Zur Liste hinzufügen

29,05 €/ Meterexkl. MwSt

33,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MURTFELDT
Serie
R
Typ
type R
Material
Werkstoff "S"
Durchmesser Schalter
6 mm
Farbe
Grün
Mit Befestigungsprofil
nein
Höhe
30 mm
Breite
15 mm