Eriks
MOTIP

MOTIP Industrieller Lack Sprühdose 400ml schwarz

  • ERIKS:23586208
  • Hersteller:7236
Image 1
Hochwertiges schnelltrocknendes Acryllack-System mit hoher Deckkraft in Standardfarbtönen nach RAL-Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Lackausbesserungen kleinerer Flächen in hochglänzenden, seidenmatt oder matten Farbtönen für Industrie und professionelle Anwender. Für die Anwendung auf behandelten und unbehandelten Untergründen aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Bei verzinktem und unbehandeltem Stahl empfehlen wir die Vorbehandlung mit MoTip Industrie Zink-Spray oder MoTip Industrie Alu-Zink-Spray.
Zur Liste hinzufügen

9,16 €/ Stückexkl. MwSt

10,72 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze