Eriks
MOTIP

MOTIP Industrieller Lack Sprühdose 400ml grau

  • ERIKS:23586125
  • Hersteller:7020
Image 1
Hochwertiges schnelltrocknendes Acryllack-System mit hoher Deckkraft in Standardfarbtönen nach RAL-Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Lackausbesserungen kleinerer Flächen in hochglänzenden, seidenmatt oder matten Farbtönen für Industrie und professionelle Anwender. Für die Anwendung auf behandelten und unbehandelten Untergründen aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Bei verzinktem und unbehandeltem Stahl empfehlen wir die Vorbehandlung mit MoTip Industrie Zink-Spray oder MoTip Industrie Alu-Zink-Spray.
Zur Liste hinzufügen

9,16 €/ Stückexkl. MwSt

10,72 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7016
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze