Eriks
MOTIP

MOTIP Industrieller Lack - Sprühdose 400 ml 7026 RAL7001 grau glanz

  • ERIKS:23586128
  • Hersteller:7026
Image 1
Hochwertiges schnelltrocknendes Acryllack-System mit hoher Deckkraft in Standardfarbtönen nach RAL-Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Lackausbesserungen kleinerer Flächen in hochglänzenden, seidenmatt oder matten Farbtönen für Industrie und professionelle Anwender. Für die Anwendung auf behandelten und unbehandelten Untergründen aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Bei verzinktem und unbehandeltem Stahl empfehlen wir die Vorbehandlung mit MoTip Industrie Zink-Spray oder MoTip Industrie Alu-Zink-Spray.
Zur Liste hinzufügen

9,16 €/ Stückexkl. MwSt

10,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Typ
7026
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7001
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze