Eriks
MOTIP

MOTIP Fluo-Spotmarker 180° grün 500ml

  • ERIKS:12014782
  • Hersteller:201516
Image 1
Professionelle Baustellenmarkierung für Hoch- und Tiefbau, Baustellen und den Straßenbau. Auch für den Tunnel und Bergbau einsetzbar. Patentierte Einhand-Sicherheitskappe mit Easy-Touch-Auslösung für verbesserte Funktionalität und erhöhte Sicherheit. Garantiert Markieren ohne farbige Finger. Farbtöne: leuchtpink, leuchtrot, leuchtorange, leuchtgelb, leuchtgrün und leuchtblau für fluoreszierende Markierungen. Auch in nichtleuchtenden Farbtönen erhältlich: weiß, gelb, rot, grau und schwarz. Das graue und schwarze Markierungsspray kann auch als Korrekturspray zum Entfernen leuchtender Markierungen auf Beton oder Teer benutzt werden. Spotmarker fluo/non-fluo sind im folgendem Zubehör anwendbar: Speedmarker long, Speedmarker short, Speedmarker 2-wheel. Das Zubehör ist erhältlich bei allen COLORMARK-Partnern.
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Serie
180°
Farbe
Grün
Inhalt
500 ml
Ausführung
Sprühdose