Eriks
MOTIP

MOTIP Autoreparaturlack - Sprühdose 400 ml 53683 blau

  • ERIKS:12650921
  • Hersteller:53683
Image 1
Das bewährte MoTip Kompakt-System für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten: Hochwertiger Acryl-Lack für Lackierungen und Lackausbesserungen am Auto und für viele andere Dinge. z.B. Im Haushalt: Für Heimwerker-, Deko- und Bastelarbeiten auf Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und vielen lackierfähigen Hartkunststoffen. In unserem Kompakt-System sind unter einer Suchnummer (5-stellig) mehrere Original-Automobilfarbtöne zusammengefaßt, die zwar im Farbton nahezu identisch sind, jedoch je nach Automobilhersteller verschiedene Farbtonbezeichnungen haben. So sind z.B. unter der Suchnummer 41020 ca. 26 Automobilfarbtöne verschiedener Marken zusammengefaßt. Mit Hilfe des Kompakt-Farbtonprogramms ist der passende Farbton leicht zu finden. Uni / perleffekt Farbtöne in 400ml = 41000 - 46999, metallic Farbtöne in 400ml = 51000 - 56000, uni / perleffekt Farbtöne in 12ml = 941000 - 946999, metallic Farbtöne in 12ml = 951000 - 956000
Zur Liste hinzufügen

11,20 €/ Stückexkl. MwSt

13,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Typ
53683
Farbe
Blau
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze
Funktion
Autoreparatur