Eriks
MOTIP

MOTIP 4059 alu/Zinkspray 400ml

  • ERIKS:23586095
  • Hersteller:4059
Image 1
MoTip Alu-Zink-Spray für verzinkte Teile und Flächen, die durch Schweißen, Schleifen, Bohren, Transporte etc. beschädigt wurden und jetzt ausgebessert, bzw. im Farbton angeglichen werden sollen. Ebenfalls geeignet als hervorragender Korrosionsschutz für galvanisierte Oberflächen und blanke Eisenmetalle. Bedingt auch für Aluminium einsetzbar. Für größere Metallflächen, die besonders korrosionsgefährdet sind, eignet sich MoTip Zink-Spray.
Zur Liste hinzufügen

11,12 €/ Stückexkl. MwSt

13,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Typ
4059
Farbe
Silber
Inhalt
400 ml