Eriks
MOTIP

MOTIP 4056 Grundierung 500ml weiß

  • ERIKS:23586094
  • Hersteller:4056
Image 1
MoTip Grundierung, die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Aluminium, Glas, Stein und vielen Kunststoffen. Die optimale Grundierung für die nachfolgende Lackierung mit MoTip Kompakt. Farbton grau für alle blaue, grüne, goldene u. silberne Decklackierungen. Farbton rotbraun für alle dunklelroten Decklackierungen. Farbton weiß für alle sehr hellen Decklackierungen. Farbton gelb für alle gelben Decklackierungen. Die Grundierung haftet selbst auf galvanisierten Flächen oder alten Lackschickten, wenn sie zuvor sorgfältig mit MoTip Entfetter gereinigt wurden. Vor der Decklackieren empfehlen wir Nassschleifen mit presto Nass-Schleifpapier Körnung 400.
Zur Liste hinzufügen

7,03 €/ Stückexkl. MwSt

8,23 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Typ
4056
Farbe
Weiss
Inhalt
500 ml