Eriks
MOTIP

MOTIP 4036 hitzebeständige Lack 400ml weiß

  • ERIKS:23586078
  • Hersteller:4036
Image 1
Mit MoTip Hitzefest Spray können Untergründe, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, ausgebessert werden. Zur Anwendung auf Auspuffanlagen, Öfen und Grill usw. Kann ohne Vorbehandlung mit einer Grundierung auf blanke Metallflächen gesprüht werden. Erhältlich in 6 Farbtönen, die zwischen 300°C und 800°C hitzebeständig sind.
Zur Liste hinzufügen

14,04 €/ Stückexkl. MwSt

16,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Typ
4036
Farbe
Weiss
Inhalt
400 ml