Eriks
MOTIP

MOTIP 4031 schwarz Hitzebeständig 400ml - Sprühdose Lackfarbe

  • ERIKS:23586076
  • Hersteller:4031
Image 1
Mit MoTip Hitzefest Spray können Untergründe, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, ausgebessert werden. Zur Anwendung auf Auspuffanlagen, Öfen und Grill usw. Kann ohne Vorbehandlung mit einer Grundierung auf blanke Metallflächen gesprüht werden. Erhältlich in 6 Farbtönen, die zwischen 300°C und 800°C hitzebeständig sind.
Zur Liste hinzufügen

14,04 €/ Stückexkl. MwSt

16,43 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Typ
4031
Farbe
Schwarz
Inhalt
400 ml