Eriks
MOTIP

MOTIP 31 Markierungsspray 600ml gelb

  • ERIKS:23585979
  • Hersteller:000031
Image 1
Schnelltrocknender Markierungsspray für Markierungen auf Stein, Beton, Asphalt und Metall. Markierungsspray zeichnet sich durch eine excellente Deckkraft und gute Haftung. Markierungsspray ist kratzfest und beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüssen. MoTip Markierungsspray ist geeignet zur manuellen Anwendung und ist in vier Farbtönen zu bekommen.
Zur Liste hinzufügen

13,23 €/ Stückexkl. MwSt

15,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOTIP
Serie
31
Farbe
Gelb
Inhalt
600 ml
Ausführung
Sprühdose