Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Longterm W2 Fett weiß LS-Patrone 400 g

  • ERIKS:12606390
Image 1
Weisses Hochleistungsfett. Mit Festschmierstoffen für Schmierstellen, bei denen Sauberkeit von Bedeutung ist. Gute Hochdruckeigenschaften, verlängert die Schmierfristen, z. B. Lager in Textil- und Papierverarbeitungsmaschinen, Haushaltsgeräten, optischen Geräten und der Lebensmittelindustrie (USDA H2).
Zur Liste hinzufügen

19,98 €/ Stückexkl. MwSt

23,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.4 kg