Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE HSC Plus Festschmierstoffpaste Tube 100g

  • ERIKS:23164712
Image 1
Montagepaste auf der Basis von Kupferpulver und einer Kombination verschiedener Festschmierstoffe zum Schutz von Metalloberflächen gegen Korrosion, Festfressen und Festbrennen. Erleichtert die Demontage auch nach langer Betriebszeit, z.B. an Turbinen, Verbrennungsmotoren, Ventilen und Armaturen in der chemischen und petrochemischen Industrie.

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

19,88 €/ Stückexkl. MwSt

23,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.1 kg
Verpackung
Rohr
Temperaturbereich
von -30 bis 1.1 °C
Farbe
Kupfer