Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE HSC Plus Festschmierstoffpaste Dose 1kg

  • ERIKS:23164716
Image 1
Montagepaste auf der Basis von Kupferpulver und einer Kombination verschiedener Festschmierstoffe zum Schutz von Metalloberflächen gegen Korrosion, Festfressen und Festbrennen. Erleichtert die Demontage auch nach langer Betriebszeit, z.B. an Turbinen, Verbrennungsmotoren, Ventilen und Armaturen in der chemischen und petrochemischen Industrie.

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

112,30 €/ Stückexkl. MwSt

131,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
1 kg
Alternativen
Product Image

FUCHS GLEITMO 160 NEU Kann 1 kg

  • ERIKS:13201488
  • Manufacturer:601093609

48,01 €/ Stückexkl. MwSt

56,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026