Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE G-Rapid Plus Montagepaste Kanrapid 250g

  • ERIKS:23360995
Image 1
Montageschmierstoff mit sehr niedrigem Reibungskoeffizienten. Ideal für die Aufpressfertigung und die Behandlung schlecht zugänglicher Gleitflächen. Ausgezeichnete Druckbelastbarkeit ergibt Notlaufschmierung, verhindert Ruckgleiten, vermindert Reibung und Verschleiss. Gute Haftung (in Sprayform kein Einreiben erforderlich).

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" sowie die R- und S-Sätze beziehen sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

58,78 €/ Stückexkl. MwSt

68,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.25 kg
Alternativen
Product Image

FUCHS GLEITMO 165 Kann 250g

  • ERIKS:13206418
  • Manufacturer:601064098

36,87 €/ Stückexkl. MwSt

43,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026