Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE DX Weißes Montagepaste Dose 250g

  • ERIKS:23164240
Image 1
Weiche, weisse Hochdruck-Festschmierstoffpaste. Zur Verwendung als Montageschmierstoff oder als Fettpaste für Langzeitschmierung. Verlängert Schmierfristen, vermindert Passungsrost, kann auch zur Nachschmierung verwendet werden z. B. in Elektro- und Haushaltsgeräten, optischen Instrumenten, Büro-, Textil- und Verpackungsmaschinen.
Zur Liste hinzufügen

29,30 €/ Stückexkl. MwSt

34,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

17 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.25 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -25 bis 125 °C
Farbe
Weiss
Alternativen
Product Image

FUCHS GLEITMO 100S Kann 1 kg

  • ERIKS:14296077
  • Manufacturer:601064166
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden