Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE DX Weißes Montagepaste Dose 1kg

  • ERIKS:23164302
Image 1
Weiche, weisse Hochdruck-Festschmierstoffpaste. Zur Verwendung als Montageschmierstoff oder als Fettpaste für Langzeitschmierung. Verlängert Schmierfristen, vermindert Passungsrost, kann auch zur Nachschmierung verwendet werden z. B. in Elektro- und Haushaltsgeräten, optischen Instrumenten, Büro-, Textil- und Verpackungsmaschinen.
Zur Liste hinzufügen

98,69 €/ Stückexkl. MwSt

115,47 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Alternativen
Product Image

FUCHS GLEITMO 100 Kann 1 kg

  • ERIKS:14296072
  • Manufacturer:601064067
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden