Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE D Weißes Montagepaste Spray 400ml

  • ERIKS:11426327
Image 1
Extrem druckbeständiger Montageschmierstoff. Für Anwendungen, wo Sauberkeit besonders wichtig ist. Verhindert Ruckgleiten und Fressen, ausgezeichneter Schutz gegen Reibrost, z. B. Montage und Schmierung von Elektro- und Haushaltsgeräten, Präzisionsinstrumenten, Geräten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Zur Liste hinzufügen

38,04 €/ Stückexkl. MwSt

44,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze
Alternativen
Product Image

FUCHS GLEITMO 100S SPRAY Aerosole 400 ml

  • ERIKS:14296076
  • Manufacturer:601081217
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden