Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE CU 7439 Plus Kupferpaste Dose 1kg

  • ERIKS:23164294
Image 1
Kupferpaste für Schmierstellen, die hohen Temperaturen, hohen Belastungen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Für Bereiche, die gegen Wasser, Dampf und Korrosion geschützt werden müssen, wie z.B. Bremsen, Dichtungsflansche und Abluftverschraubungen.

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

85,19 €/ Stückexkl. MwSt

99,67 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Alternativen
Product Image

FUCHS RENOLIT COPPER PASTE Kann 500g

  • ERIKS:14296448
  • Manufacturer:600144241

12,98 €/ Stückexkl. MwSt

15,19 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026