Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE CU 7439 Plus Kupferpaste 5kg

  • ERIKS:23164220
Image 1
Kupferpaste für Schmierstellen, die hohen Temperaturen, hohen Belastungen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Für Bereiche, die gegen Wasser, Dampf und Korrosion geschützt werden müssen, wie z.B. Bremsen, Dichtungsflansche und Abluftverschraubungen.

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

353,82 €/ Stückexkl. MwSt

413,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
5 kg
Alternativen
Product Image

FUCHS GLEITMO 160 NEU Kann 1 kg

  • ERIKS:13201488
  • Manufacturer:601093609

48,01 €/ Stückexkl. MwSt

56,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026