Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE CU 7439 Plus Kupferpaste 25kg

  • ERIKS:23361031
Image 1
Kupferpaste für Schmierstellen, die hohen Temperaturen, hohen Belastungen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Für Bereiche, die gegen Wasser, Dampf und Korrosion geschützt werden müssen, wie z.B. Bremsen, Dichtungsflansche und Abluftverschraubungen.

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

1.153,82 €/ Stückexkl. MwSt

1.349,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
25 kg