Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE BR-2+ Lagerfett Patrone 400g

  • ERIKS:10020760
Image 1
Universal Hochleistungsfett mit MoS2. Für Wälz- und Gleitlager aller Art, Keilnutprofile, Gewindespindeln. Anwendbar für alle Lagertypen über einen breiten Drehzahlbereich. Ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften. Bildet unter hohen Belastungen einen Feststoffschmierfilm aus, welcher Notfallschmierung gewährleistet. Vermeidet Reibung und Verschleiss und verlängert die Nachschmierfristen.
Zur Liste hinzufügen

23,81 €/ Stückexkl. MwSt

27,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.4 kg