358,00 €/ Stückexkl. MwSt
418,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MOBREY |
Serie | 003H |
Typ | 8603 |
Ausführung | Ultraschall Niveauschalter |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPT(R) |
Länge des Vorkommens | 79 mm |
Material Sensor | PPS |
Material elektrisches Gehäuse | PPS |
Versorgungsspannung | 18 - 30V AC/DC |
Schaltleistung | 30V / 100 mA |
Differenzbereich/Schalthysterese | < 4 mm |
Elektrischer Anschluss | PVC Kabel 3 meter |
Zeitverzögerung | 50 Millisekunden trocken-bis-nass / 0,5 Sekunde nass-bis-trocken s |
Ausgangsart | 2x Transistor FET |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Mediumtemperatur | von -40 bis 105 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 105 °C |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 500 kg/m³ |
Max. Viskosität | 5000 mm²/s |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP68 bis zu 3 Meter |