1.177,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.377,09 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MOBREY |
Serie | 402SD |
Typ | 8442 |
Ausführung | Ultraschall Niveauschalter |
Material elektrisches Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4401) |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Max. Betriebsdruck | 105 bar |
Mediumtemperatur | von -70 bis 150 °C |
Umgebungstemperatur | von -70 bis 150 °C |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Kabellänge | 3 m |
911,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.066,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027911,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.066,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027