957,95 €/ Stückexkl. MwSt
1.120,80 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MOBREY |
Serie | S179 |
Typ | 8479 |
Ausführung | Schwimmerschalter |
Montage | Horizontal und vertikal |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | Quadrat A |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Durchmesser Schwimmer | 65 mm |
Typ Kontakt | 1 x NO en 1 x NC |
Kontaktausführung | Silber |
Schaltleistung | 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Stangenlänge | 750 mm |
Material Gehäuse | Aluminiumbronze |
Material Nassteil-Gehäuse | Aluminiumbronze |
Material Schwimmer | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Oberteil | Messing |
Material Anschluss | Aluminiumbronze |
Mit Manschette | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 70 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |