Eriks
MOBREY

MOBREY Schwimmerschalter Fig. 8413 Serie A13 Grauguss Schaltbereich 62 mm 14 Kontakt Schwimmer monel PN16 DN20

  • ERIKS:12160768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.654,55 €/ Stückexkl. MwSt

3.105,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOBREY
Serie
A13
Typ
8413
Ausführung
Vertikale Schwimmerschalter
Montage
Vertikal
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN25
Anschlussnorm
(EN) DIN
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Betriebsdruck
13 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
869 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
67 mm
Typ Kontakt
1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
440V / 5A / 2000VA AC - 250V / 0,5A / 100W DC induktiv - 250V / 5A / 100W DC rezistiv
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Schaltdifferenz
25 mm
Schalltbereich
62 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Material Nassteil-Gehäuse
Grauguss
Material Schwimmer
Monel
Material Oberteil
Stahl
Material Anschluss
Grauguss
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von 0 bis 195 °C