3.652,45 €/ Stückexkl. MwSt
4.273,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MOBREY |
Serie | A13 |
Typ | 8413 |
Ausführung | Vertikale Schwimmerschalter |
Montage | Vertikal |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Anschlussnorm | (EN) DIN |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Max. Betriebsdruck | 13 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 869 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 67 mm |
Typ Kontakt | 1 x NO en 1 x NC |
Kontaktausführung | Silber |
Schaltleistung | 440V / 5A / 2000VA AC - 250V / 0,5A / 100W DC induktiv - 250V / 5A / 100W DC rezistiv |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Schaltdifferenz | 25 mm |
Schalltbereich | 120 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Nassteil-Gehäuse | Grauguss |
Material Schwimmer | Monel |
Material Oberteil | Stahl |
Material Anschluss | Grauguss |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mediumtemperatur | von 0 bis 195 °C |