Eriks
MOBREY

MOBREY Schwimmerschalter Fig. 8403 Serie S03 Aluminiumbronze Schwimmer Edelstahl Typ F84 1 x NO 1 x NC Flansch quadrat A

  • ERIKS:12036220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

969,85 €/ Stückexkl. MwSt

1.134,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOBREY
Serie
S03
Typ
8403
Ausführung
Horizontale Schwimmerschalter
Montage
Horizontal
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
Quadrat A
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
650 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
65 mm
Typ Kontakt
1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
13 mm
Material Gehäuse
Aluminiumbronze
Material Nassteil-Gehäuse
Aluminiumbronze
Material Schwimmer
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Oberteil
Messing
Material Anschluss
Aluminiumbronze
Material Kabel
MICC
Kabellänge
3 m
Mit Manschette
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Umgebungstemperatur
von -30 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Nein