Eriks
MOBREY

MOBREY Schwimmerschalter Fig. 8401 serie S01 Aluminiumbronze Schwimmer Edelstahl Typ S01DB/F21/1 Flansch quadrat A

  • ERIKS:12160765
Image 1
Zur Liste hinzufügen

760,75 €/ Stückexkl. MwSt

890,08 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOBREY
Serie
S01
Typ
8401
Ausführung
Vertikale Schwimmerschalter
Montage
Vertikal
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
Quadrat A
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
700 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
129 mm
Typ Kontakt
1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Stangenlänge
1500 mm
Material Gehäuse
Aluminiumbronze
Material Nassteil-Gehäuse
Aluminiumbronze
Material Schwimmer
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Oberteil
Aluminium
Material Anschluss
Aluminiumbronze
Mit Manschette
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Umgebungstemperatur
von -30 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Nein