Eriks
MOBREY

MOBREY Schwimmerschalter Fig. 8401 Serie S01 Aluminiumbronze Schwimmer Edelstahl Typ F93 1 x NO 1 x NC Flansch quadrat A

  • ERIKS:11814892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

599,68 €/ Stückexkl. MwSt

701,63 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOBREY
Serie
S01
Typ
8401
Ausführung
Horizontale Schwimmerschalter
Montage
Horizontal
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
Quadrat A
Max. Betriebsdruck
0 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
750 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
65 mm
Typ Kontakt
1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
13 mm
Material Gehäuse
Aluminiumbronze
Material Nassteil-Gehäuse
Aluminiumbronze
Material Schwimmer
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Oberteil
Aluminium
Material Anschluss
Aluminiumbronze
Mit Manschette
Ja
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Umgebungstemperatur
von -30 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Nein