Eriks
MOBREY

MOBREY Schwimmerschalter Fig. 8390 Serie S190 Aluminium Schwimmer Edelstahl Typ F93 1 x NO 1 x NC

  • ERIKS:13461085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.320,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.545,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOBREY
Serie
S190
Typ
8390
Ausführung
Horizontale Schwimmerschalter
Montage
Horizontal
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
Quadrat A
Max. Betriebsdruck
0 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
750 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
65 mm
Typ Kontakt
1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
13 mm
Schaltpunkt L1
60 mm
Material Gehäuse
Aluminium
Material Nassteil-Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Schwimmer
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Oberteil
Aluminium-Legierung
Material Anschluss
Edelstahl 316 (1.4401)
Mit Manschette
Ja
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Umgebungstemperatur
von -30 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Nein