1.343,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.571,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MOBREY |
Serie | S190 |
Typ | 8390 |
Ausführung | Horizontale Schwimmerschalter |
Montage | Horizontal |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | Quadrat A |
Max. Betriebsdruck | 0 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 750 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 65 mm |
Typ Kontakt | 2 Wechsler |
Kontaktausführung | Silber |
Schaltleistung | 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltdifferenz | 13 mm |
Schalltbereich | 120 mm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Nassteil-Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Schwimmer | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Oberteil | Aluminium-Legierung |
Material Anschluss | Edelstahl 316 (1.4401) |
Mit Manschette | Ja |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 70 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |