Eriks
MOBREY

MOBREY Schwimmerschalter Fig. 8340 Serie S429DA Aluminium Schwimmer Edelstahl Typ F84 1 x NO 1 x NC PN16 DN80

  • ERIKS:12036209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.143,25 €/ Stückexkl. MwSt

1.337,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOBREY
Serie
S429DA
Typ
8340
Ausführung
Horizontale Schwimmerschalter
Montage
Horizontal
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN80
Anschlussnorm
(EN) DIN
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
650 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
65 mm
Typ Kontakt
1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
13 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Nassteil-Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Schwimmer
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Oberteil
Aluminium-Legierung
Material Anschluss
Stahl
Mit Manschette
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Umgebungstemperatur
von -30 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Nein