Eriks
MOBREY

MOBREY Schwimmerschalter Fig. 8320 Serie S254DA Aluminium Schwimmer Edelstahl Typ F106 1 x NO 1 x NC EEx-d Class 300 4"

  • ERIKS:12036193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.244,85 €/ Stückexkl. MwSt

2.626,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOBREY
Serie
S254DA
Typ
8320
Ausführung
Horizontale Schwimmerschalter
Montage
Horizontal
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
4" (100)
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Flansch
Class 300
Max. Betriebsdruck
51 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
510 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
65 mm
Typ Kontakt
1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
13 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Nassteil-Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Schwimmer
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Oberteil
Aluminium-Legierung
Material Anschluss
Edelstahl 430
Mit Manschette
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 1/2G Ex db IIC T6…T1 Ga/Gb
ATEX Zone
Zone 0 / 1