1.765,45 €/ Stückexkl. MwSt
2.065,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MOBREY |
Serie | S250DA |
Typ | 8320 |
Ausführung | Horizontale Schwimmerschalter |
Montage | Horizontal |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | Runden G |
Max. Betriebsdruck | 21 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 820 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 65 mm |
Typ Kontakt | 1 x NO en 1 x NC |
Kontaktausführung | Silber |
Schaltleistung | 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Stangenlänge | 362 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Nassteil-Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Schwimmer | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Oberteil | Aluminium-Legierung |
Material Anschluss | Edelstahl 430 |
Mit Manschette | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 1/2G Ex db IIC T6…T1 Ga/Gb |
ATEX Zone | Zone 0 / 1 |